STEB 65 Quick Jigsaw

Nr art.: 601030500
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 601030500
EAN / GTIN 4007430289056
Numer producenta 601030500
Numer L L01750 132
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Metabo Quick for changing saw blades without tools
  • Top handle with non-slip soft-grip surface
  • Variospeed (V) Electronics for working with customised stroke rates for the materials used
  • Extraction possibility by means of connecting an all-purpose vacuum cleaner
  • Chip blowing function for clear view of cutting line

    Scope of delivery
  • Protective glass, Jigsaw blade wood, Jigsaw blade metal, Hexagonal wrench, Plastic carry case

Cecha szcz.:

  • Output power: 230 W
  • Weight (without power cable): 1.9 kg
  • Strokes in idle: 600 - 3000 /min
  • Cable length: 2.5 m
  • Uncertainty of measurement K: 3 m/s²
  • Rated input power: 450 W
  • Pendulum stroke levels: 4
  • Saw blade stroke: 18 mm
  • Sawing wood: 11 m/s²
  • Sawing metal: 8 m/s²
  • Sound pressure level: 85 dB(A)
  • Sound power level (LwA): 98 dB(A)
  • Cutting depth wood: 65 mm
  • Cutting depth NF metal: 18 mm
  • Cutting depth sheet steel: 6 mm
  • Swivel range from / to:: - 45 / + 45 °