STEB 65 Quick-stiksav

Art.-nr.: 601030500
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Sav

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 601030500
EAN/GTIN 4007430289056
Producentnummer 601030500

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Metabo Quick til værktøjsfrit skift af savklinge
  • Håndtag med skridsikker softgrip-overflade
  • Vario (V)-elektronik til arbejde med materialespecifikke slag
  • Adsugningsmulighed ved tilslutning af en universalstøvsuger
  • Sværpeblæsningsfunktion for frit udsyn til skærepunktet

    Leveringsomfang
  • Beskyttelsesglas, stiksavklinge træ, stiksavklinge metal, sekskantnøgle, plastkuffert.

Egenskab:

  • Udgangseffekt: 230 W
  • Vægt uden netkabel: 1.9 kg
  • Slaghastighed ved tomgang: 600 - 3000 /min
  • Kabellængde: 2.5 m
  • Usikkerhed K: 3 m/s²
  • Nominel indgangseffekt: 450 W
  • Pendelslag: 4
  • Savklingens slaglængde: 18 mm
  • Savning af træ: 11 m/s²
  • Savning af metal: 8 m/s²
  • Lydtrykniveau: 85 dB(A)
  • Lydeffektniveau (LwA): 98 dB(A)
  • Skæredybde træ: 65 mm
  • Skæredybde ikke-jernholdigt metal: 18 mm
  • Skæredybde i stålplade: 6 mm
  • Drejeområde fra/til: - 45 / + 45 °