STEB 65 Quick Decoupeerzaag

Artikelnummer: 601030500
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
Producttype Zaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 601030500
EAN/GTIN 4007430289056
Nummer fabrikant 601030500

Omschrijving

Omschrijving:

  • Metabo Quick voor gereedschapsloze zaagbladwissel
  • Beugelgreep met antislip softgrip-oppervlak
  • Vario (V)-elektronica voor het werken met regelbare slagfrequentie aangepast aan het materiaal
  • Afzuigmogelijkheid door aansluiting van een alleszuiger
  • Spaanblaasfunctie voor vrij zicht op het zaagbereik

    Met:
  • Transparante beschermkap, Decoupeerzaagblad hout, Decoupeerzaagblad metaal, Binnenzeskant sleutel, Kunststof koffer

Kenmerk:

  • Afgegeven vermogen: 230 W
  • Gewicht (zonder netsnoer): 1.9 kg
  • Aantal slagen bij onbelast draaien: 600 - 3000 /min
  • Kabellengte: 2.5 m
  • Meetonzekerheid K: 3 m/s²
  • Opgenomen vermogen: 450 W
  • Pendelslag-standen: 4
  • Zaagslaglengte: 18 mm
  • Zagen hout: 11 m/s²
  • Zagen metaal: 8 m/s²
  • Geluidsdrukniveau: 85 dB(A)
  • Geluidsvermogensniveau (LwA): 98 dB(A)
  • Zaagdiepte hout: 65 mm
  • Zaagdiepte NF-metaal: 18 mm
  • Zaagdiepte plaatstaal: 6 mm
  • Hoekinstelling van/tot: - 45 / + 45 °