{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość przewodu | 1,5 m | |
| Pobór mocy | 1 100 W | |
| Odcień, Zielony | Zielony mech | |
| Stopień ochrony IP | IPX4 | |
| Seria | HWW | |
| Oznaczenie producenta | HWW 4000/25 Inox | |
| Opakowanie | luzem | |
| Zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Kolor | Zielony | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Rodzaj produktu | Pompa | |
| Ciśnienie maks. | 4,5 bar | |
| Materiał | Metal; stal | |
| Długość | 470 mm | |
| Szerokość | 270 mm | |
| Wysokość | 590 mm | |
| Masa | 15,5 kg |
| Numer artykułu | 600982000 | |
| EAN / GTIN | 4061792001558 | |
| Numer producenta | 600982000 | |
| Numer L | L01760 100032 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |