{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Kabellengte | 1,5 m | |
| Wattage | 1.100 W | |
| Kleur, groen | Mosgroen | |
| Serie | HWW | |
| IP-beschermklasse | IPX4 | |
| Artikelomschrijving producent | HWW 4000/25 Inox | |
| Verpakking | los | |
| Energievoorziening | netvoeding | |
| Kleur | groen | |
| Beschermklasse / veiligheidsklasse | IP-beschermingsgraad | |
| Producttype | pomp | |
| Max. druk | 4,5 bar | |
| Materiaal | Staal; metaal | |
| Lengte | 470 mm | |
| Breedte | 270 mm | |
| Hoogte | 590 mm | |
| Gewicht | 15,5 kg |
| Artikelnummer | 600982000 | |
| EAN/GTIN | 4061792001558 | |
| Nummer fabrikant | 600982000 | |
| L-nummer | L01760 100032 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |