{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Lunghezza cavo | 1,5 m | |
| Potenza assorbita | 1.100 W | |
| Tonalità cromatica, verde | Verde muschio | |
| Grado di protezione IP | IPX4 | |
| Serie | HWW | |
| Denominazione originale prodotto | HWW 4000/25 Inox | |
| Imballaggio | singoli | |
| Alimentazione | Alimentazione di rete | |
| Colore | verde | |
| Grado di protezione / Classe di protezione | Grado di protezione IP | |
| Tipo di prodotto | Pompa | |
| Pressione max. | 4,5 bar | |
| Materiale | Acciaio; metallo | |
| Lunghezza | 470 mm | |
| Larghezza | 270 mm | |
| Altezza | 590 mm | |
| Peso | 15,5 kg |
| Codice articolo | 600982000 | |
| EAN / GTIN | 4061792001558 | |
| Codice del produttore | 600982000 | |
| Numero-L | L01760 100032 | |
| Produttore/persona responsabile | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |