• Szanowni Klienci, ze względu na święto w Niemczech, w dniu 14 maja 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

KHEV 11-52 BL Combination hammer

Nr art.: 600767500
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
Prędkość obrotowa, min. 200 min-1; 270 min-1
Liczba uderzeń, min. 2 360 min-1
Długość przewodu 6 m
Pobór mocy 1 500 W
Prędkość obrotowa, maks. 200 min-1; 270 min-1
Liczba uderzeń, maks. 2 360 min-1
Oznaczenie producenta KHEV 11-52 BL
Opakowanie Plastikowa obudowa
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Kolor Zielony; czerwony; białe
Z funkcją udaru tak
Liczba uderzeń 1
Energia udaru 18,8 J
Średnica maks., beton 52 mm
Rodzaj produktu Młot udarowy
Liczba biegów/stopni 2
Prędkość obrotowa 1
Do materiału beton
Rodzaj uchwytu narzędziowego SDS Max
Wiercenie/pogłębianie/rozwiercanie w beton
Maks. wibracje wg EN 14,1 m/s2; 9,7 m/s2
Niepewność drgań (wartość K) 1,5
Poziom natężenia dźwięku przy pracy 98 dB
Konstrukcja silnika Silnik bezszczotkowy
Cechy szczególne / wyposażenie Z dodatkowym uchwytem
Dostępna blokada przed ponownym uruchomieniem tak
Masa całkowita 12,4 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 600767500
EAN / GTIN 4061792002630
Numer producenta 600767500
Numer L L01750 901
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Maximum drilling progress and high breaking performance thanks to maintenance-free brushless motor and high-performance hammer action
  • Long service life thanks to brushless technology and robust aluminium die-cast housings of gear and motor
  • Combination hammer with 2 functions: hammer drilling and chiselling
  • Metabo VibraTech (MVT) with double dampening: Decoupled handle and impact-absorbing counter-oscillating weight actively reduce vibrations for healthy working also in continuous use.
  • Ergonomically shaped, slim gripping area with large speed control trigger for comfortable working
  • Easily accessible locking switch for chiselling in continuous mode
  • Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Full Wave Electronics for work with materials requiring customised speeds, which remain constant under load
  • Optional reduction of speed and impact energy for working in softer materials
  • Electronic soft start for precise spot-drilling
  • Metabo S-automatic safety clutch: mechanical decoupling of the drive for safe working should the drill stop unexpectedly
  • Restart protection: prevents unintentional start-up after power supply interruption
  • Overload protection: protects the motor from overheating
  • Low-dust chiselling and drilling with external dust extraction ESA max (accessories)

    Scope of delivery
  • rubber-coated side handle, Lubricant for tool shank end, Duster, Plastic carry case

Cecha szcz.:

  • Drill-Ø concrete with hammer drills: 52 mm
  • Speed at rated load: 200 / 270 /min
  • Weight (without power cable): 12.4 kg
  • Hammer drilling concrete: 14.1 m/s²
  • Cable length: 6 m
  • No-load speed: 200 / 270 /min
  • Max. single blow energy (EPTA): 18.8 J
  • Maximum impact rate: 2360 /min
  • Chiseling: 9.7 m/s²
  • Uncertainty of measurement K: 1.5 m/s²
  • Uncertainty of measurement K: 3 dB(A)
  • Rated input power: 1500 W
  • Sound pressure level: 98 dB(A)
  • Sound power level (LwA): 110 dB(A)
  • Collar diameter: 85 mm
  • Bit retainer: SDS-max