{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Drehzahl, min. | 200 min-1; 270 min-1 | |
| Schlagzahl, min. | 2 360 min-1 | |
| Kabellänge | 6 m | |
| Leistungsaufnahme | 1 500 W | |
| Drehzahl, max. | 200 min-1; 270 min-1 | |
| Schlagzahl, max. | 2 360 min-1 | |
| Herstellerbezeichnung | KHEV 11-52 BL | |
| Verpackung | Kunststoffkoffer | |
| Energieversorgung | Netzbetrieben | |
| Farbe | grün; rot; weiß | |
| mit Schlagfunktion | ja | |
| Schlagzahl | 1 | |
| Schlagenergie | 18,8 J | |
| Durchmesser max., Beton | 52 mm | |
| Produktart | Bohrhammer | |
| Anzahl Gänge / Stufen | 2 | |
| Drehzahl | 1 | |
| geeignet für Material | Beton | |
| Ausführung Werkzeugaufnahme | SDS Max | |
| Bohren/ Senken/ Reiben in | Beton | |
| Vibration max. nach EN | 14,1 m/s2; 9,7 m/s2 | |
| Unsicherheit Vibration (K-Wert) | 1,5 | |
| Arbeitsgeräusch | 98 dB | |
| Motorbauweise | Bürstenloser Motor | |
| Besonderheit / Ausstattung | mit zusätzlichem Handgriff | |
| Wiederanlaufsperre vorhanden | ja | |
| Gewicht gesamt | 12,4 kg |
| Artikelnummer | 600767500 | |
| EAN / GTIN | 4061792002630 | |
| Herstellernummer | 600767500 | |
| L-Nummer | L01750 901 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |