{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Vitesse de rotation, min. | 200 min-1; 270 min-1 | |
| Vitesse de frappe, min. | 2 360 min-1 | |
| Longueur de câble | 6 m | |
| Puissance absorbée | 1 500 W | |
| Vitesse de rotation, max. | 200 min-1; 270 min-1 | |
| Vitesse de frappe, max. | 2 360 min-1 | |
| Référence fabricant | KHEV 11-52 BL | |
| Emballage | Valises en plastique | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur secteur | |
| Couleur | vert; Rouge; blanc | |
| Avec fonction de frappe | oui | |
| Nombre de coups | 1 | |
| Energie de frappe | 18,8 J | |
| Diamètre max., béton | 52 mm | |
| Type de produit | marteau perforateur | |
| Nombre de vitesses / niveaux | 2 | |
| Vitesse de rotation | 1 | |
| Pour matériau | béton | |
| Exécution porte-outils | SDS Max | |
| Perçage/lamage/alésage dans | béton | |
| Vibrations suivant EN | 14,1 m/s2; 9,7 m/s2 | |
| Incertitude vibrations (valeur K) | 1,5 | |
| Niveau sonore | 98 dB | |
| Type de moteur | moteur sans balais | |
| Particularité / Equipement | avec poignée supplémentaire | |
| Verrouillage anti-redémarrage disponible | oui | |
| Poids total | 12,4 kg |
| Référence article | 600767500 | |
| EAN / GTIN | 4061792002630 | |
| Réf. fabricant | 600767500 | |
| Article hors catalogue | L01750 901 | |
| Fabricant/personne responsable | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |