{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość przewodu | 4 m | |
| Pobór mocy | 1 100 W | |
| Prędkość obrotowa, maks. | 620 min-1 | |
| Liczba uderzeń, maks. | 2 800 min-1 | |
| Opakowanie | Plastikowa obudowa | |
| Zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Kolor | Zielony | |
| Z funkcją udaru | tak | |
| Liczba uderzeń | 1 | |
| Energia udaru | 7,1 J | |
| Średnica maks., beton | 40 mm | |
| Rodzaj produktu | Młot udarowy | |
| Prędkość obrotowa | 1 | |
| Rodzaj uchwytu narzędziowego | SDS Max | |
| Wiercenie/pogłębianie/rozwiercanie w | beton | |
| Maks. wibracje wg EN | 13,3 m/s2; 16,5 m/s2 | |
| Niepewność drgań (wartość K) | 1,5 | |
| Poziom natężenia dźwięku przy pracy | 95 dB | |
| Cechy szczególne / wyposażenie | Z dodatkowym uchwytem | |
| Masa całkowita | 7,1 kg |
| Numer artykułu | 600763500 | |
| EAN / GTIN | 4007430331724 | |
| Numer producenta | 600763500 | |
| Numer L | L01750 1889 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |