KH 5-40 kombinované kladivo

Č. pol.: 600763500
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kombi kladivo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 600763500
EAN/GTIN 4007430331724
Číslo výrobcu 600763500

Popis

Popis:

  • Kombinované kladivo se 2 funkcemi: Vrtání s příklepem a sekání
  • Automatická bezpečnostní spojka Metabo S: mechanické odpojení pohonu při zablokování vrtáku pro bezpečnou práci
  • Robustní skříň převodovky z hliníkového tlakového odlitku pro optimální odvod tepla a dlouhou životnost

    Dodáváno
  • Pogumovaná přídavná rukojeť, hloubkový doraz vrtání, mazivo na konec zasunutí nástroje, plastový kufr.

Charakteristika:

  • Vrtání do betonu s příklepovými vrtáky: 40 mm
  • VrtáníØ zdiva pomocí příklepových vrtáků: 105 mm
  • Hmotnost bez síťového kabelu: 7.1 kg
  • Vrtání příklepem do betonu: 16.5 m/s²
  • Délka kabelu: 4 m
  • Otáčky naprázdno: 620 /min
  • Max. Energie jednotlivého úderu (EPTA): 7.1 J
  • Max. počet úderů: 2800 /min
  • Dláta: 13.3 m/s²
  • Nejistota K: 1.5 m/s²
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Jmenovitý příkon: 1100 W
  • Úroveň akustického tlaku: 95 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 106 dB(A)
  • Průměr upínacího hrdla: 61 mm
  • Držák nástroje: SDS-max