KH 5-40 kombinált kalapács

Cikkszám: 600763500
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kombinált kalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 600763500
EAN / GTIN 4007430331724
Gyártó száma 600763500

Leírás

Leírás:

  • Kombinált fúrókalapács 2 funkcióval: Kalapácsfúrás és vésés
  • Metabo S-automata biztonsági tengelykapcsoló: a fúrógép blokkolásakor a hajtás mechanikus szétkapcsolása a biztonságos munkavégzés érdekében
  • Robusztus, alumínium nyomóöntvény fogaskerékház az optimális hőelvezetés és tartósság érdekében

    Szállítás

    Gumírozott kiegészítő markolat, fúrási mélységmegállító, kenőanyag a szerszám behelyezett végéhez, műanyag tok.

Jellemző:

  • Beton fúrása kalapácsos fúróval: 40 mm
  • Falazat fúrása fúrófejekkel: 105 mm
  • Tömeg hálózati kábel nélkül: 7.1 kg
  • Kalapácsos betonfúrás: 16.5 m/s²
  • Kábelhossz: 4 m
  • Sebesség üresjáratban: 620 /min
  • Max. Egyszeri ütési energia (EPTA): 7.1 J
  • Max. ütések száma: 2800 /min
  • Vésés: 13.3 m/s²
  • Bizonytalanság K: 1.5 m/s²
  • Bizonytalanság K: 3 dB(A)
  • Névleges bemeneti teljesítmény: 1100 W
  • Hangnyomásszint: 95 dB(A)
  • Hangteljesítményszint (LwA): 106 dB(A)
  • Szorítónyak átmérője: 61 mm
  • Szerszámtartó: SDS-max