SBE 650 Impact drill

Nr art.: 600742850
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Długość przewodu 2,5 m
Pobór mocy 650 W
Napięcie znamionowe 650 V
prędkość obrotowa, maks., 1 1 500 min-1
Moment obrotowy, maks., 1 10 Nm
Liczba uderzeń, maks., 1 44 800 min-1
Oznaczenie producenta SBE 650
Opakowanie luzem
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Kolor Zielony; Czerwony
Z funkcją udaru tak
Liczba uderzeń 1
Min. średnica mocowania, z oprawką szybkowymienną 1,5 mm
Maks. średnica mocowania, z oprawką szybkowymienną 13 mm
Średnica maks., beton 14 mm
Średnica maks., stal 13 mm
Średnica maks., drewno 30 mm
Rodzaj produktu Wiertarkowkrętarka udarowa
Liczba biegów/stopni 1
Moment obrotowy 1
Prędkość obrotowa 1
Do materiału Mur; beton; drewno; stal
Rodzaj uchwytu narzędziowego z oprawką szybkowymienną
Wiercenie/pogłębianie/rozwiercanie w beton; drewno; stal
Maks. wibracje wg EN 24,4 m/s2; 5,8 m/s2
Niepewność drgań (wartość K) 1,5
Poziom natężenia dźwięku przy pracy 91 dB
Cechy szczególne / wyposażenie Zwarta konstrukcja; Z dodatkowym uchwytem
Przełączanie na obroty prawe/lewe tak
Masa całkowita 1,8 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 600742850
EAN / GTIN 4061792201484
Numer producenta 600742850
Numer L L01750 1456
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Vario (V)-Electronics for working at customised speeds to suit various application materials
  • Thumbwheel for Speed Preselection
  • Forward and reverse rotation
  • Spindle with hexagonal recess for screwdriver bits for working without chuck

    Scope of delivery
  • Futuro Plus keyless chuck, Side handle, Drilling depth guide

Cecha szcz.:

  • Output power: 320 W
  • Drilling in metal: 5.8 m/s²
  • Chuck clamping type: Schnellspannbohrfutter
  • Chuck capacity: 1.5 - 13 mm
  • Drill-Ø concrete: 14 mm
  • Drill-Ø masonry: 16 mm
  • Drill Ø steel: 13 mm
  • Drill-Ø soft wood: 30 mm
  • Drill spindle with hexagonal recess: 6.35 mm
  • Drill spindle thread: 1/2 ″ - 20 UNF
  • Speed at rated load: 1500 /min
  • Gears: 1
  • Weight (without power cable): 1.8 kg
  • Cable length: 2.5 m
  • Maximum torque: 10 Nm
  • Maximum impact rate: 44800 /min
  • Uncertainty of measurement K: 1.5 m/s²
  • Uncertainty of measurement K: 3 dB(A)
  • Rated input power: 650 W
  • Sound pressure level: 91 dB(A)
  • Sound power level (LwA): 102 dB(A)
  • Impact drilling concrete: 24.4 m/s²
  • Collar diameter: 43 mm