{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Longueur de câble | 2,5 m | |
| Puissance absorbée | 650 W | |
| Tension nominale | 650 V | |
| Vitesse de rotation, max., 1 | 1 500 min-1 | |
| Couple, max., 1 | 10 Nm | |
| Vitesse de frappe, max., 1 | 44 800 min-1 | |
| Référence fabricant | SBE 650 | |
| Emballage | En vrac | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur secteur | |
| Couleur | vert; Rouge | |
| Avec fonction de frappe | oui | |
| Nombre de coups | 1 | |
| Diamètre de serrage min., avec mandrin à changement rapide | 1,5 mm | |
| Diamètre de serrage max., avec mandrin à changement rapide | 13 mm | |
| Diamètre max., béton | 14 mm | |
| Diamètre max., acier | 13 mm | |
| Diamètre max., bois | 30 mm | |
| Type de produit | perceuse-visseuse à percussion | |
| Nombre de vitesses / niveaux | 1 | |
| Couple | 1 | |
| Vitesse de rotation | 1 | |
| Pour matériau | acier; bois; béton; maçonnerie | |
| Exécution porte-outils | avec mandrin à changement rapide | |
| Perçage/lamage/alésage dans | béton; bois; acier | |
| Vibrations suivant EN | 24,4 m/s2; 5,8 m/s2 | |
| Incertitude vibrations (valeur K) | 1,5 | |
| Niveau sonore | 91 dB | |
| Particularité / Equipement | modèle compact; avec poignée supplémentaire | |
| Rotation droite/gauche réversible | oui | |
| Poids total | 1,8 kg |
| Référence article | 600742850 | |
| EAN / GTIN | 4061792201484 | |
| Réf. fabricant | 600742850 | |
| Article hors catalogue | L01750 1456 | |
| Fabricant/personne responsable | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |