SBE 650 Trapano a percussione

Codice art.: 600742850
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Trapano a percussione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 600742850
EAN / GTIN 4061792201484
Codice del produttore 600742850
Numero-L L01750 1456

Descrizione

Descrizione:

  • Elettronica Vario (V) per lavorare con velocità adeguate ai materiali
  • Rotella di preselezione del numero di giri
  • Rotazione destrorsa/sinistrorsa
  • Albero con esagono cavo per inserti per avvitare, per lavorare senza mandrino

    Dotazione
  • Mandrino autoserrante Futuro Plus, Impugnatura supplementare, Asta di profondità

Proprietà:

  • Potenza resa: 320 W
  • Foratura metallo: 5.8 m/s²
  • Tipo di serraggio mandrino: Mandrino senza chiave
  • Apertura mandrino: 1.5 - 13 mm
  • Ø foratura calcestruzzo: 14 mm
  • Ø foratura muratura: 16 mm
  • Ø foratura acciaio: 13 mm
  • Ø foratura legno tenero: 30 mm
  • Albero portamandrino con esagono cavo interno: 6.35 mm
  • Filettatura albero portamandrino: 1/2 ″ - 20 UNF
  • N. giri a carico nominale: 1500 /min
  • Marce: 1
  • Peso senza cavo di alimentazione: 1.8 kg
  • Lunghezza cavo: 2.5 m
  • Coppia max.: 10 Nm
  • Numero max. di percussioni: 44800 /min
  • Insicurezza di misurazione K: 1.5 m/s²
  • Insicurezza di misurazione K: 3 dB(A)
  • Potenza nominale assorbita: 650 W
  • Livello di pressione acustica: 91 dB(A)
  • Livello di potenza sonora (LwA): 102 dB(A)
  • Foratura a percussione calcestruzzo: 24.4 m/s²
  • Diametro del collare: 43 mm