{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość przewodu | 2,5 m | |
| Pobór mocy | 2 000 W | |
| Oznaczenie producenta | WEPBA 20-125 Quick DS BL | |
| Opakowanie | karton | |
| Zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Średnica tarczy szlifierskiej | 125 mm | |
| Maks. prędkość obrotowa na 1. biegu | 1 500 min-1 | |
| Konstrukcja silnika | Bezszczotkowy silnik EC | |
| Cechy szczególne | Autobalancer; Hamulec wybiegu; Nakrętka szybkomocująca; Przełącznik czuwakowy; Zmienna prędkość obrotowa; Zwarta konstrukcja; blokada przed ponownym uruchomieniem; ochrona przed odrzutem; układ łagodnego rozruchu; z amortyzacją drgań; zabezpieczenie przed przeciążeniem | |
| Zakres zastosowania | Heavy Duty | |
| Rodzaj produktu | szlifierka kątowa | |
| Masa całkowita | 1,8 kg |
| Numer artykułu | 600643000 | |
| EAN / GTIN | 4061792207165 | |
| Numer producenta | 600643000 | |
| Numer L | L01760 101874 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |