WEPBA 20-125 Quick DS BL vinkelsliber

Art.-nr.: 600643000
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Kabellængde 2,5 m
Effektforbrug 2.000 W
Producentbetegnelse WEPBA 20-125 Quick DS BL
Emballage Pap
Energiforsyning med kabel
Diameter, slibeskive 125 mm
Omdrejningstal 1. gear, maks. 1.500 min-1
Motorkonstruktion børsteløs EC-motor
Bemærk Autobalancer; Dødmandskontakt; beskyttelse mod tilbageslag; blød opstart; genstartsspærre; hurtigspændemøtrik; kompakt konstruktion; overbelastningssikring; udløbsbremse; variabelt omdrejningstal; vibrationsdæmpende
Brugsområde Heavy Duty
Produkttype vinkelsliber
Vægt, samlet 1,8 kg

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 600643000
EAN/GTIN 4061792207165
Producentnummer 600643000
L-nummer L01760 101874
Producent/ansvarlig person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Betegnelse

Udførelse:

Vinkelsliber WEPBA 20-125 Quick DS BL Kartonæske

Beskrivelse:

  • Håndholdt 2000-watts vinkelsliber til industriel brug: med kulfri motor for maksimal produktivitet og uovertruffen levetid
  • Højtydende, servicefri Marathon-kulfri motor: patenteret køling og innovativ støvbeskyttelse for 3 gange så lang levetid som børstede motorer
  • Tacho-Constamatic (TC)-elektronik: Ekstremt hurtig arbejdsgang takket være høj hastighed selv under belastning
  • Værktøjsfrit, hurtigt skiveskift med et tryk på en knap med Metabo M-Quick-systemet
  • Værktøjsfri justerbar beskyttelseskappe; kan fastgøres uden at dreje
  • Vibrationsfattigt Metabo VibraTech (MVT) ekstrahåndtag
  • Bedste anti-vibrationssystem: Integreret autobalancer giver op til 50 % færre hånd-arm-vibrationer, længere levetid for maskinen og op til dobbelt så lang levetid for slibeskiverne
  • Markedets bedste forhold mellem kraft og greb til arbejde med lav træthed
  • Paddelkontakt med dødmandsfunktion: Sikker håndtering takket være ergonomisk integreret kontakt med skridsikker struktur
  • Højeste brugerbeskyttelse takket være udløbsbremse, anti-kickback, overbelastningsbeskyttelse, blød start og genstartsbeskyttelse
  • Gearhuset kan monteres drejet i trin på 90° til venstrehåndsbetjening eller til skæring
  • Særdeles nem at servicere takket være kabeludskiftningshætten
  • Aftageligt støvbeskyttelsesfilter som motorbeskyttelse mod grove partikler
  • Ståløje til karabinhage sikrer vinkelsliberen mod at falde ned ved arbejde i store højder
Leveringsomfang:
Beskyttelseshætte, skærebeskyttelsesclips, støtteflange, M-Quick-spændemøtrik, ekstra Metabo VibraTech (MVT)-håndtag, støvbeskyttelsesfilter

Egenskab:

  • Lydtryksniveau: 86 dB(A)
  • Lydeffektniveau (LwA): 97 dB(A)
  • Måleusikkerhed K: 3 dB(A)
  • Overfladeslibning: 4,69 m/s²
  • Måleusikkerhed K: 1,5 m/s²
  • Polering: 2,18 m/s²
  • Skive-Ø: 125 mm
  • Rated input power: 2000 W
  • Output power: 1600 W
  • No-load speed: 11000 rpm
  • Spindelgevind: M 14
  • Vægt (uden strømkabel): 2,6 kg
  • Kabellængde: 4 m
  • Bruttovægt: 3.400 kg