{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Délka kabelu | 2,5 m | |
| Příkon | 2 000 W | |
| Označení výrobce | WEPBA 20-125 Quick DS BL | |
| Obal | Karton | |
| Zásobování energií | Síťový provoz | |
| Průměr brusného talíře | 125 mm | |
| Otáčky 1. rychlostní stupeň max. | 1 500 min-1 | |
| Konstrukce motoru | Bezkartáčový EC motor | |
| Zvláštní znaky | Autobalancer; Bezpečnostní tlačítko bdělosti obsluhy; Doběhová brzda; Kompaktní konstrukce; Rychloupínací matice; Variabilní otáčky; blokování opakovaného rozběhu; ochrana proti přetížení; ochrana proti zpětnému rázu; pozvolný rozběh; tlumí vibrace | |
| Rozsah použití | Heavy Duty | |
| Druh produktu | úhlová bruska | |
| Hmotnost celkem | 1,8 kg |
| Katalogové číslo | 600643000 | |
| EAN / GTIN | 4061792207165 | |
| Číslo výrobce | 600643000 | |
| L-číslo | L01760 101874 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |