{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Nachylenie | 45 stopni | |
| Średnica poręczy | 40 mm | |
| Maks. obciążenie powierzchni | 150 kg | |
| Maks. obciążenie stopnia | 150 kg | |
| Liczba stopni bez platformy | 13 | |
| Głębokość stopni | 225 mm | |
| Pokrycie stopni | aluminium | |
| Głębokość platformy | 460 mm | |
| Materiał platformy | aluminium | |
| Balustrada platformy | tak | |
| Wysokość balustrady platformy | 1 100 mm | |
| Rodzaj produktu | Schody platformowe | |
| Możliwość chodzenia | z jednej strony | |
| Wykonanie stopnia | stopień | |
| Z regulacją wysokości | nie | |
| Z platformą | tak | |
| Powierzchnia stopnia | rowkowanie | |
| Stałe | tak | |
| Norma | DIN EN ISO 14122-1 bis 4 | |
| Nośność | 300 kg | |
| Mobilne | nie |
| Numer artykułu | 600513 | |
| EAN / GTIN | 4031405933873 | |
| Numer producenta | 600513 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |