{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Inclinaison | 45 degré | |
| Diamètre courante | 40 mm | |
| Charge max. | 150 kg | |
| Charge par marche max. | 150 kg | |
| Nombre de marches sans plancher | 13 | |
| Profondeur marches | 225 mm | |
| Revêtement marches | aluminium | |
| Profondeur plateforme | 460 mm | |
| Matériau plateforme | aluminium | |
| Garde-corps | oui | |
| Hauteur garde-corps | 1 100 mm | |
| Type de produit | escaliers plates-formes | |
| Accessibilité | un côté | |
| Exécution marchepied | étage | |
| Réglage en hauteur | non | |
| Plate-forme disponible | oui | |
| Surface des marches | stries | |
| Fixe | oui | |
| Norme | DIN EN ISO 14122-1 à 4 | |
| Charge admissible | 300 kg | |
| À roulettes | non |
| Référence article | 600513 | |
| EAN / GTIN | 4031405933873 | |
| Réf. fabricant | 600513 | |
| Fabricant/personne responsable | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |