Secondo corrimano per scala con piattaforma 45° 13 gradini

Codice art.: 600513
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Inclinazione 45 grado
Diametro del corrimano 40 mm
Carico per superficie max. 150 kg
Carico per gradino max. 150 kg
Numero di gradini senza piattaforma 13
Profondità gradini 225 mm
Rivestimento gradini alluminio
Profondità della piattaforma 460 mm
Materiale piattaforma alluminio
Ringhiera piattaforma
Altezza ringhiera piattaforma 1.100 mm
Tipo di prodotto Scala per piattaforme
Accessibilità es. unilaterale
Esecuzione scaletta livello
Es. regolabile in altezza no
Piattaforma presente
Superficie gradino zigrinatura
A installazione fissa
Normativa da DIN EN ISO 14122-1 a 4
Portata 300 kg
Es. mobile no

Identificazione e classificazione

Codice articolo 600513
EAN / GTIN 4031405933873
Codice del produttore 600513
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

Fatti
  • Migliora l’accessibilità e la facilità d’uso delle scale
  • Facile montaggio e installazione
  • Prodotto in conformità alla serie di norme europee DIN EN ISO 14122
  • È necessario un secondo corrimano per scale con inclinazione di 45° secondo la norma DIN EN ISO 14122-3.
  • Non utilizzabile per scopi abitativi secondo la norma DIN 18065
  • Corrimano e ringhiera su un lato Ø 40 mm con elementi di collegamento avvitati (altezza: 1.100 mm) di serie
  • Nota: La dotazione standard comprende elementi di collegamento in acciaio zincato, adatti per l’uso in ambienti interni. Con un sovrapprezzo, questi possono essere realizzati anche in acciaio inossidabile, consigliato per l’uso in ambienti esterni.
  • Questo prodotto è realizzato su ordinazione e non può essere sostituito.
Informazioni sui criteri di sostenibilità
  • Certificazione aziendale: ISO 9001
  • Certificazione aziendale: ISO 14001
  • Certificazione aziendale: EN 1090
  • Certificazione aziendale: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • Il Gruppo MUNK opera secondo un Codice di condotta
  • La legge sulla catena di fornitura non si applica alla nostra azienda in virtù delle nostre dimensioni.
  • I materiali utilizzati sono elencati nelle specifiche tecniche.
  • Produzione a basso impatto ambientale: impianti fotovoltaici propri
  • Consumo energetico efficiente nella produzione: Illuminazione a LED
  • Riparabilità, durata e qualità: 15 anni di garanzia sui prodotti di serie fabbricati in Germania
  • riciclabilità: I nostri prodotti sono realizzati principalmente in alluminio, acciaio o legno e possono essere riciclati direttamente.
  • Condizioni di lavoro socialmente accettabili nella produzione: salari equi, parità di diritti tra i sessi
  • Imballaggio economico e riciclabile: Nessun utilizzo di polistirolo, uso prevalente di legno e cartone, basse percentuali di plastica.
  • Nessun rischio per la salute degli utenti

Proprietà:

  • Materiale: Alluminio