• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Płytki skrawające z 5 krawędziami skrawającymi do przecinania i rowkowania twardych materiałów obrabianych, do ogólnych i trudnych zastosowań

Nr art.: 6004612
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 4 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 4 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 6004612
EAN / GTIN 7291075318579
Numer producenta 6004612
Numer L L24080 190

Opis

Opis:

  • Płytki skrawające, promień naroża (RE): 0,2 mm, szerokość cięcia (CW): 3,02 mm

Cecha szcz.:

  • Łamacz wiórów C
  • Promień narożnika (RE) 0,2 mm
  • Tolerancja promienia narożnika (+/-) (RETOL) 0,03 mm
  • Kierunek (HAND) Neutralny
  • Szerokość cięcia (CW) 3,02 mm
  • Maks. FEED rowkowania (fg(max)) 0,22 mm/obr.
  • Minimalna prędkość posuwu podczas nacinania (fg(min)) 0,06 mm/min