PENTA D40N300C020 IC808G Plăcuțe de tăiere cu 5 muchii de tăiere pentru canelarea și despicarea pieselor de prelucrat din materiale dure, pentru aplicații generale și dificile

Cod articol.: 6004612
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 4 buc.
  • Pași de comandă: 4 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 6004612
EAN / GTIN 7291075318579
Număr producător 6004612
L-Număr L24080 190

Descriere

Descriere:

Plăcuțe de tăiere cu 5 muchii de tăiere pentru canelarea și debitarea pieselor de prelucrat din materiale dure, pentru aplicații generale și dificile

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: C
  • Raza la colţ (RE): 0.2 mm
  • Toleranța razei la colţ (RE): (+/-): (RETOL): 0.03 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Lățimea de aşchiere (CW): 3.02 mm
  • Avans maxim de debitare (fg(max)): 0.22 mm/rev
  • Avans minim de debitare (fg(min)): 0.06 mm/rev