PENTA D40N300C020 IC808G Břitové destičky s pěti břity pro zapichování a upichování tvrdých obrobků, pro všeobecné i náročné aplikace.

Artiklové číslo: 6004612
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 4 ks
  • K objednání po násobcích: 4 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 6004612
EAN / GTIN 7291075318579
Číslo výrobce 6004612
L-číslo L24080 190

Popis

Popis:

Dělicí břitové destičky, poloměr rohu (RE) 0,2 mm, šířka řezu (CW) 3,02 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek C
  • Polomer rohu (RE) 0.2 mm
  • Tolerance rohového polomeru (+/-) (RETOL) 0.03 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Šírka rezu (CW) 3.02 mm
  • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.22 mm/rev
  • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.06 mm/rev