Safety gloves uvex athletic 60033 Sizes 7

Nr art.: 6003307
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalna ilość zamówienia 10 para
  • Etapy zamówienia: 10 para
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 para (z VAT)
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
Seria athletic lite dry
Oznaczenie producenta uvex athletic lite dry 60033
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Liczba par 1 para
Materiał powłoki, Wewnętrzna strona dłoni Nitril
Kolor niebieskie; Pomarańczowy; czarny
Rodzaj produktu Rękawice
Rozmiar rękawic 7
Kształt Obcisłe
Obszar zastosowania Precyzja
Zapięcie Ściągacz gumowy
Wersja Z pięcioma palcami
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Jednostka Parowanie
Materiał podłoża Tekstylne
Powłoka Wewnętrzna strona dłoni
Z wyściółką nie
Właściwości Odporność na ścieranie; Wypustki; oddychająca
Kategoria ochrony I
Długość całkowita 245 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6003307
EAN / GTIN 4048612106396
Numer producenta 6003307
Numer L L01690 391
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

The uvex Athletic Lite dry fitters' gloves in a comfortable ″slim-fit″ design, enable precise work with high wearing comfort. Thanks to the tight, ergonomic fit, workpieces can be felt and gripped very well. The finely structured and open-pored microfoam coating makes the gloves very breathable, which reduces excessive sweating. The additional nitrile nubs on the palm of the hand offer a particularly good grip in dry working areas and an increased abrasion resistance and service life, which makes the glove a particularly economical product.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • Choć materiał wierzchni wykonany jest z poliamidu i elastanu
  • Matowa, porowata i wyjątkowo odporna na ścieranie powłoka z mikropianki
  • Dodatkowe wypustki z nitrylu na wewnętrznej stronie dłoni

Cechy zapewniające komfort

  • Idealne dopasowanie dzięki kroju Slim fit i elastanowi w podszewce
  • Wysoka oddychalność dzięki powłoce o otwartych porach – ogranicza się pocenie się w rękawicach ochronnych

Cechy zabezpieczające

  • Certyfikowane zgodnie z normami EN 388 (4 1 3 1 X) i EN 407 (X1XXXX)
  • Bardzo dobra przyczepność w suchych i lekko wilgotnych miejscach dzięki nitrylowym wypustkom
  • Dodatkowe wypustki z nitrylu zapewniają długą żywotność i trwałość (= oszczędność)