Guanto di protezione uvex Athletic Lite Dry 60033 misura 7

Codice art.: 6003307
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantità minima d‘ordine 10 paia
  • Ordinabili per multipli di: 10 paia
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)
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
Serie athletic lite dry
Herstellerbezeichnung uvex athletic lite dry 60033
ESD-Schutzzone (EPA) nein
Inhalt Paar 1 Paar
Material Beschichtung, Handinnenfläche Nitril
Farbe blau; orange; schwarz
Produktart Handschuhe
Handschuh-Größe 7
Passform anliegend
Anwendungsbereich Präzision
Verschluss Gummizug
Ausführung fünffinger
Wiederverwendung Mehrweg
Einheit Paar
Trägermaterial Textil
Beschichtung Handinnenfläche
gefüttert nein
Eigenschaften Noppen; abriebfest; atmungsaktiv
Schutzkategorie I
Länge gesamt L 245 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6003307
EAN / GTIN 4048612106396
Codice del produttore 6003307
Numero-L L01690 391
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

Il modello uvex Athletic Lite Dry guanti per montaggio in un comodo design ″slim-fit″ consente un lavoro preciso con un comfort elevato. Grazie al forma / indossabilità ergonomico e aderente, i pezzi possono essere sentiti e afferrati molto bene. Il rivestimento in microschiuma a pori aperti e finemente strutturato rende guanti molto traspirante, riducendo così l'eccessiva sudorazione. I rilievi in nitrile aggiuntivi sul palmo della mano offrono una presa particolarmente buona nelle aree di lavoro asciutte e una maggiore resistenza all'abrasione e durata, che rendono il guanto un prodotto particolarmente economico.

Proprietà:

Caratteristiche generali

  • Tessuto esterno in poliammide ed elastan
  • Rivestimento in microspuma opaco, a pori aperti e particolarmente resistente all’abrasione
  • Puntini in nitrile aggiuntivi sul palmo della mano

Caratteristiche di comfort

  • Vestibilità perfetta, grazie al design slim fit e all’elastan nella fodera
  • Elevata traspirabilità, grazie alla struttura a pori aperti - Si riduce la sudorazione all’interno del guanto di protezione

Caratteristiche di sicurezza

  • Certificato secondo le norme EN 388 (4 1 3 1 X) e EN 407 (X1XXXX)
  • Ottima presa in ambienti asciutti e leggermente umidi grazie alle protuberanze in nitrile
  • Le protuberanze aggiuntive in nitrile garantiscono una lunga durata e resistenza (= convenienza economica)