Ochranné rukavice uvex Athletic Lite DRY 60033 velikost 7

Artiklové číslo: 6003307
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimální množství pro objednání 10 pár
  • K objednání po násobcích: 10 pár
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 pár (bez DPH)
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
Řada athletic lite dry
Označení výrobce uvex athletic lite dry 60033
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Obsah pár 1 paar
Materiál povlakování, Vnitřní plocha dlaní Nitril
Barva modrá; Oranžová; Černá
Druh produktu Rukavice
Velikost rukavic 7
Střih Přiléhavý
Rozsah použití Přesnost
Uzávěr Stahování na gumu
Provedení Pět prstů
Opakované použití K opakovanému použití
Jednotka Spárovat
Nosný materiál Textil
Povlak Vnitřní plocha dlaní
S podšívkou ne
Vlastnosti Nopky; Odolná proti odírání; Prodyšné
Kategorie ochrany I
Celková délka 245 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6003307
EAN / GTIN 4048612106396
Číslo výrobce 6003307
L-číslo L01690 391
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

uvex Athletic Lite DRY montážní rukavice v pohodlném designu ″slim-fit″ umožňuje přesnou práci s vysokým komfortem nošení. Díky těsnému ergonomickému střihu lze obrobky velmi dobře cítit a uchopí. Jemně strukturovaný a otevřený mikropěnový povlak dělá rukavice velmi prodyšný, což snižuje nadměrné pocení. Přídavné nitrilové nitrilové nitrilové nitrilové nitrilové nitrilové nitrilové nitrilové nitrilové nitrilové nitrilové nitrilové nitrilové nitrilové nitrilové nitrilové nitrilové nitrilové nitrilové nitrilové nitrilové nitrilové

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • Svrchní materiál z polyamidu a elastanu
  • Matný, otevřeněporézní a obzvláště odolný proti oděru povlak z mikropěny
  • Dodatečné nitrilové výstupky na dlaních

Vlastnosti zajišťující komfort

  • Dokonalé padnutí díky střihu slim fit a elastanu v podšívce
  • Vysoká prodyšnost díky povrchové úpravě s otevřenými póry – omezuje pocení v ochranných rukavicích

Bezpečnostní prvky

  • Certifikováno podle norem EN 388 (4 1 3 1 X) a EN 407 (X1XXXX)
  • Díky nitrilovým výstupkům zajišťuje velmi dobrý úchop v suchém i mírně vlhkém prostředí
  • Dodatečné nitrilové výstupky zajišťují dlouhou životnost a odolnost (= hospodárnost)