{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Nachylenie | 60 stopni | |
| Wysięg | 1 361 mm | |
| Maks. obciążenie stopnia | 150 kg | |
| Liczba stopni bez platformy | 8 | |
| Szerokość stopni | 600 mm | |
| Głębokość stopni | 225 mm | |
| Pokrycie stopni | aluminium | |
| Wysokość | 3,04 m | |
| Wysokość pionowa | 1,94 m | |
| Rodzaj produktu | Schody | |
| Wykonanie stopnia | stopień | |
| Z regulacją wysokości | nie | |
| Powierzchnia stopnia | rowkowanie | |
| Stałe | tak | |
| Norma | DIN EN ISO 14122-1 bis 4 | |
| Nośność | 300 kg |
| Numer artykułu | 600208 | |
| EAN / GTIN | 4031405002081 | |
| Numer producenta | 600208 | |
| Numer L | L90110 883 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |