{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Neigung | 60 Grad | |
| Ausladung | 1 361 mm | |
| Stufenbelastung max. | 150 kg | |
| Anzahl Stufen ohne Plattform | 8 | |
| Breite Stufen | 600 mm | |
| Tiefe Stufen | 225 mm | |
| Belag Stufen | Aluminium | |
| Höhe | 3,04 m | |
| senkrechte Höhe | 1,94 m | |
| Produktart | Treppe | |
| Tritt Ausführung | Stufe | |
| höhenverstellbar | nein | |
| Oberfläche Trittfläche | Riffelung | |
| ortsfest | ja | |
| Norm | DIN EN ISO 14122-1 bis 4 | |
| Tragfähigkeit | 300 kg |
| Artikelnummer | 600208 | |
| EAN / GTIN | 4031405002081 | |
| Herstellernummer | 600208 | |
| L-Nummer | L90110 883 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |