{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Inclinación | 60 grados | |
| Alcance del brazo | 1.361 mm | |
| Carga por escalón máx. | 150 kg | |
| Número de escalones, sin plataforma | 8 | |
| Ancho de los escalones | 600 mm | |
| Profundidad de los escalones | 225 mm | |
| Revestimiento de los escalones | aluminio | |
| Altura | 3,04 m | |
| Altura vertical | 1,94 m | |
| Tipo de producto | Escalera | |
| Modelo peldaño | nivel | |
| Regulable en altura | no | |
| Superficie peldaño | estriado | |
| Instalación fija | sí | |
| Norma | DIN EN ISO 14122-1 hasta 4 | |
| Capacidad de carga | 300 kg |
| Número de artículo | 600208 | |
| EAN / GTIN | 4031405002081 | |
| Número del fabricante | 600208 | |
| Número L | L90110 883 | |
| Fabricante/responsable | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |