{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość przewodu | 6 m | |
| Pobór mocy | 1 100 W | |
| Liczba uderzeń, maks. | 3 000 min-1 | |
| Oznaczenie producenta | MH 5 Meißelhammer | |
| Opakowanie | Plastikowa obudowa | |
| Zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Kolor | Zielony; czarny | |
| Z funkcją udaru | tak | |
| Liczba uderzeń | 1 | |
| Energia udaru | 7,1 J | |
| Rodzaj produktu | Młot udarowy | |
| Rodzaj uchwytu narzędziowego | SDS Max | |
| Maks. wibracje wg EN | 12,3 m/s2 | |
| Niepewność drgań (wartość K) | 1,5 | |
| Poziom natężenia dźwięku przy pracy | 95 dB | |
| Cechy szczególne / wyposażenie | Z dodatkowym uchwytem | |
| Masa całkowita | 5,6 kg |
| Numer artykułu | 600147500 | |
| EAN / GTIN | 4061792199200 | |
| Numer producenta | 600147500 | |
| Numer L | L01750 126 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |