MH 5 Beitelhamer

Artikelnummer: 600147500
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
Producttype Beitelhamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 600147500
EAN/GTIN 4061792199200
Nummer fabrikant 600147500

Omschrijving

Omschrijving:

  • Metabo VibraTech (MVT): geïntegreerd dempingssysteem voor trillingsreductie ter bescherming van de gezondheid
  • Optimale warmteafvoer en gering gewicht door tandwielhuis van magnesium persgietwerk
  • Vergrendelbare schakelaar voor het comfortabel beitelen bij continu gebruik
  • Variabele beugelhandgreep 360° draaibaar en verstelbare hoek voor een optimale werkpositie

    Met:
  • Beugelhandgreep, Smeermiddel voor gereedschapschachteinde, Reinigingsdoek, Kunststof koffer

Kenmerk:

  • Gewicht (zonder netsnoer): 5.6 kg
  • Kabellengte: 6 m
  • Max. individuele slagenergie (EPTA): 7.1 J
  • Max. aantal slagen: 3000 /min
  • Beitelen: 12.3 m/s²
  • Meetonzekerheid K: 1.5 m/s²
  • Meetonzekerheid K: 1.67 dB(A)
  • Opgenomen vermogen: 1100 W
  • Geluidsdrukniveau: 95 dB(A)
  • Geluidsvermogensniveau (LwA): 105 dB(A)
  • Gereedschapopname: SDS-max