MH 5 Marteau burineur

Réf.: 600147500
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
Type de produit Marteaux burineurs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 600147500
EAN / GTIN 4061792199200
Réf. fabricant 600147500

Description

Description:

  • Metabo VibraTech (MVT) : système d'amortissement intégré pour réduire les vibrations et protéger la santé
  • Carter de réducteur en fonte de magnésium moulée sous pression garantissant une dissipation thermique optimale et un poids réduit
  • Commutateur verrouillable pour un burinage plus confortable en continu
  • Poignée étrier variable avec rotation de 360° et angle réglable pour une position de travail optimale

    Équipement standard
  • Poignée en arceau, Graisse spéciale pour les emmanchements d'outil, Chiffon de nettoyage, Coffret

Caractéristique(s):

  • Poids sans câble: 5.6 kg
  • Longueur de câble: 6 m
  • Énergie de frappe max. par coup (EPTA): 7.1 J
  • Cadence de frappe max.: 3000 /min
  • Burinage: 12.3 m/s²
  • Incertitude de mesure K: 1.5 m/s²
  • Incertitude de mesure K: 1.67 dB(A)
  • Puissance absorbée nominale: 1100 W
  • niveau sonore: 95 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique (LwA): 105 dB(A)
  • Porte-outil: SDS-max