Combination spanner UD profile 12 mm

Nr art.: 6001050
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)
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
Rodzaj produktu Klucz do śrub

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6001050
EAN / GTIN 4010886600108
Numer producenta 6001050
Numer L L60160 474
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Ring 10° offset from shaft, extra strong rings but thin wall
  • Sizes 5 and 5.5 mm with hexagon ring, up from size 6 mm with UD profile
  • GEDORE vanadium steel 31CrV3, chrome-plated
  • * not standardised
  • Ring: 10° offset from shaft, with UD profile for gentle transmission of force
  • Overloading indicated by deformation
  • The offset ring ensures a better grip on deep-seated or inset nuts or bolts
  • Top-grade industrial quality for the hardest of continuous use

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Head height 1 [mm]: 9,5 mm
  • Head height 2 [mm]: 5,3 mm
  • Head width 1 [mm]: 18,2 mm
  • Head width 2 [mm]: 27,2 mm
  • Material: Vanadium steel 31CrV3
  • Mouth position 1: 15°
  • Offset height 1: 16 mm
  • REACH registration available: no
  • Ring crank: 10°
  • Ring profile: UNIT-DRIVE
  • Surface: chrome-plated
  • Total height [mm]: 17 mm
  • Total length [mm]: 168 mm
  • Total width [mm]: 26 mm
  • VDE certified: no
  • Weight [lbs]: 0.140 lbs
  • Width across flats 1 [mm]: 12