Clé mixte profil UD 12 mm

Réf.: 6001050
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Typ Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit clé

Identification et classification

Référence article 6001050
EAN / GTIN 4010886600108
Réf. fabricant 6001050
Article hors catalogue L60160 474
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Taille 5 et 5,5 mm avec anneau hexagonal, à partir de 6 mm avec profil UD pour une transmission douce de la puissance
Anneau coudé et coudé 10
Pour actionner des écrous ou des vis encastrés ou profonds
* non normalisée

Caractéristique(s):

  • Largeur totale [mm]: 26 mm
  • Hauteur totale [mm]: 17 mm
  • Longueur totale [mm]: 168 mm
  • Poids [lbs]: 0,140 lbs
  • Largeur de la tête 1 [mm]: 18,2 mm
  • Largeur de la tête 2 [mm]: 27,2 mm
  • Hauteur de la tête 1 [mm]: 9,5 mm
  • Hauteur de la tête 2 [mm]: 5,3 mm
  • Hauteur du coude 1: 16 mm
  • Matériau: Acier au vanadium 31CrV3
  • Position de la mâchoire 1: 15°
  • Surface: chromé
  • Coude annulaire: 10°
  • Profil de la bague: UNIT-DRIVE
  • Clé de serrage 1 [mm]: 12
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non