Chiave combinata profilo UD 12 mm

Codice art.: 6001050
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6001050
EAN / GTIN 4010886600108
Codice del produttore 6001050
Numero-L L60160 474

Descrizione

Descrizione:

Misura 5 e 5,5 mm con anello esagonale, da 6 mm con profilo UD per una trasmissione delicata della forza
Anello piegato e inclinato di 10°
Per l'azionamento di dadi o viti ribassati o incassati
* Non standardizzato

Proprietà:

  • Larghezza totale [mm]: 26 mm
  • Altezza totale [mm]: 17 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 168 mm
  • Peso [lbs]: 0,140 libbre
  • Larghezza testa 1 [mm]: 18,2 mm
  • Larghezza della testa 2 [mm]: 27,2 mm
  • Altezza della testa 1 [mm]: 9,5 mm
  • Altezza testa 2 [mm]: 5,3 mm
  • Altezza offset 1: 16 mm
  • Materiale: Acciaio al vanadio 31CrV3
  • Posizione della bocca 1: 15°
  • Superficie: cromato
  • Manovella ad anello: 10°
  • Profilo dell'anello: UNIT-DRIVE
  • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 12
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no