{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość przewodu | 2,8 m | |
| Pobór mocy | 200 W | |
| Opakowanie | Plastikowa obudowa | |
| Zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Maks. prędkość obrotowa | 13 000 min-1 | |
| Poziom natężenia dźwięku przy pracy | 78 dB | |
| Cechy szczególne | Softgrip; Zwarta konstrukcja | |
| Wibracje wg EN maks. | 5,5 m/s2 | |
| Rodzaj produktu | System mikroszlifowania | |
| Masa całkowita | 1,2 kg |
| Numer artykułu | 600065500 | |
| EAN / GTIN | 4007430151704 | |
| Numer producenta | 600065500 | |
| Numer L | L01750 225 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |