FMS 200 Večnamenski brusilnik Intec

Št. art.: 600065500
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Mikrobrúsny systém

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 600065500
EAN/GTIN 4007430151704
Številka proizvajalca 600065500
L-število L01750 225

Opis

Opis:

  • Trikotna brusilna plošča za brušenje robov, vogale in površine
  • Lahak in priročen stroj za udobno enoročno upravljanje
  • Zelo dobro razmerje med težo in močjo za delo z nizko utrujenostjo
  • Območje ročaja z nedrsečo površino za mehak oprijem
  • Kaseta za zbiranje prahu s filtrom za delo brez priključitve sesalnika
  • Možnost sesanja s priključitvijo univerzalnega sesalnika z adapterjem (dodatek)

    Razpon dobave
  • Kaseta za zbiranje prahu, 1 naguban filter, plastični kovček.

Lastnosti:

  • Teža brez omrežnega kabla: 1.2 kg
  • Dolžina kabla: 2.8 m
  • Hitrost brez obremenitve: 13000 /min
  • Negotovost K: 1.5 m/s²
  • Negotovost K: 3 dB(A)
  • Nazivna vhodna moč: 200 W
  • Brusilna površina: 5.5 m/s²
  • Raven zvočnega tlaka: 78 dB(A)
  • Raven zvočne moči (LwA): 89 dB(A)
  • Mlinska plošča: 100 x 147 mm
  • Oscilacijski krog: 1.4 mm
  • Stopnja vibracij pri prostem teku: 26000 /min

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor