FMS 200 Intec multișlefuitor

Cod articol.: 600065500
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Lungimea cablului 2,8 m
Putere absorbită 200 W
Ambalaj Cutie din plastic
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Turaţie max. 13.000 min-1
Zgomot de lucru 78 dB
Particularitate Formă constructivă compactă; Softgrip
Vibraţie conform EN max. 5,5 m/s2
Tip produs Microsistem de şlefuire
Greutate totală 1,2 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 600065500
EAN / GTIN 4007430151704
Număr producător 600065500
L-Număr L01750 225
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Placă de șlefuit triunghiulară pentru șlefuirea marginilor, colțuri și suprafețe
  • Mașină ușoară și manevrabilă pentru o utilizare confortabilă cu o singură mână
  • Raport greutate/puternicie foarte bun pentru o muncă cu oboseală redusă
  • Zona de mâner cu suprafață de prindere moale și antiderapantă
  • Căsetă de colectare a prafului cu filtru pentru lucrul fără conectarea unui aspirator
  • Opțiune de aspirare prin conectarea unui aspirator universal cu adaptor (accesoriu)

    Conţinut
  • Căsetă de colectare a prafului, 1 filtru plisat, cutie de plastic.

Caracteristică:

  • Greutate fără cablu de rețea: 1.2 kg
  • Lungimea cablului: 2.8 m
  • Viteza fără sarcină: 13000 /min
  • Incertitudine K: 1.5 m/s²
  • Incertitudine K: 3 dB(A)
  • Putere nominală de intrare: 200 W
  • Suprafața de măcinare: 5.5 m/s²
  • Nivelul presiunii sonore: 78 dB(A)
  • Nivelul de putere acustică (LwA): 89 dB(A)
  • Placă de rectificare: 100 x 147 mm
  • Circuit de oscilație: 1.4 mm
  • Rata de vibrație la gol: 26000 /min

Livrare:

Caseta de colectare a prafului
1 filtru plisat
Cutie din plastic