• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Obciągacz diamentowy płytkowy dł.×szer.×wys. 33×10,5×5 mm, Typ: B115

Nr art.: 599760 B115
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie luzem
Długość segmentu 15 mm
Szerokość segmentu 10 mm
Wysokość segmentu 1,15 mm
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Obciągacz płytkowy
Długość 33 mm
Szerokość 10,5 mm
Wysokość 5 mm
Trzonek/uchwyt Bez uchwytu / trzonka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 599760 B115
EAN / GTIN 9003174777533
Numer producenta 477753
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Wykonanie:

Obciągacz płytkowy jednorazowego użytku, z boku spiekany.
Długość pokrycia 15 mm, szerokość pokrycia 10 mm, grubość pokrycia 1,15 mm.

Zastosowanie:

Do prostych i zwykłych profili ściernic na szlifierkach do wałków i do płaszczyzn.