• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Placă de ajustare granulată L×l×H 33×10,5×5 mm, Tip: B115

Cod articol.: 599760 B115
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj neambalate individual
Lungime segment 15 mm
Lăţime segment 10 mm
Înălţime segment 1,15 mm
Cuprins o singură parte
Tip produs Placă de îndreptare
Lungime 33 mm
Lăţime 10,5 mm
Înălţime 5 mm
Coadă/mâner Fără mâner / coadă

Identificare și clasificare

Cod articol 599760 B115
EAN / GTIN 9003174777533
Număr producător 477753
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Execuţie:

Placă de îndreptare de unică folosinţă sinterizată lateral.
Lungimea stratului 15 mm, lăţimea stratului 10 mm, grosimea stratului 1,15 mm.

Aplicaţie:

Pentru pietre abrazive cu profiluri drepte şi simple pe maşini de rectificat plan şi cilindric.