Kornskärpplatta L×B×H 33×10,5×5 mm B115

Art-nr: 599760 B115
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
28 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: D

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedlets beteckning D
Diamantbeläggning längd 15 mm
Diamantbeläggning bredd 10 mm
Diamantbeläggning höjd 1,15 mm
Produktslag Avdragsplatta

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 599760 B115
EAN/GTIN 9003174777533
Tillverkarens nummer 477753

Benämning

Utförande:

Engångsskärpplatta, sintrad på sidan.
Beläggningslängd 15 mm, Beläggningsbredd 10 mm, beläggningstjocklek 1,15 mm.

Användningsdata:

För raka och okomplicerade slipskiveprofiler på rund- och planslipmaskiner.