Korreldresserplaat l×b×h 33×10,5×5 mm B115

Artikelnummer: 599760 B115
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Slijpmiddelaanduiding: D

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddelaanduiding D
Diamantlaag lengte 15 mm
Diamantlaag breedte 10 mm
Diamantlaag hoogte 1,15 mm
Producttype Dresserplaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 599760 B115
EAN/GTIN 9003174777533
Nummer fabrikant 477753

Omschrijving

Uitvoering:

Wegwerp-dresserplaat, aan de zijkant gesinterd.
Laaglengte 15 mm, laagbreedte 10 mm, laagdikte 1,15 mm.

Toepassing:

Voor rechte en eenvoudige slijpsteenprofielen op rond- en vlakslijpmachines.