{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Średnica D1; D2 | 9,3 mm | |
| Typ obciągacza | Jednofrakcyjny | |
| Materiał segmentu obciągającego | Oblamowanie diamentowe | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Obciągacze ręczne | |
| Długość | 31,5 mm | |
| Trzonek/uchwyt | Bez uchwytu / trzonka |
| Numer artykułu | 599710 0,4 | |
| EAN / GTIN | 9003172494562 | |
| Numer producenta | 249456 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |