{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip instrument de ajustare | monogranular | |
| Prescurtare pentru material abraziv | D | |
| ⌀ cap D2 | 9,3 mm | |
| Lungimea totală L | 31,5 mm | |
| Greutatea diamantului | 0,4 kt | |
| Pentru dimensiuni ale discurilor abrazive | ⌀125×30 − ⌀250×15 mm | |
| Tip produs | Instrument manual de ajustare |
| Cod articol | 599710 0,4 | |
| EAN / GTIN | 9003172494562 | |
| Număr producător | 249456 | |
| Producător/responsabil | Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de |