{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de retificador | Monogrão | |
| Abreviatura abrasivo | D | |
| ⌀ da cabeça D2 | 9,3 mm | |
| Comprimento total L | 31,5 mm | |
| Peso do diamante | 0,4 kt | |
| para dimensões do disco abrasivo | ⌀125×30 − ⌀250×15 mm | |
| Tipo de produto | Retificador manual |
| Número do artigo | 599710 0,4 | |
| EAN/GTIN | 9003172494562 | |
| Número do fabricante | 249456 | |
| Fabricante/responsável | Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de |