{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość | 1 szt. | |
| Platformy | wersja płaska | |
| Średnica | 250 mm | |
| Szerokość tarczy T | 1,5 mm | |
| Jednostka napędowa | Szlifierka stacjonarna | |
| Uchwyt | Otwór | |
| Średnica otworu H | 32 mm | |
| Min. zalecana prędkość obwodowa | 30 m/s | |
| Maks. zalecana prędkość obwodowa | 50 m/s | |
| Podłoże ścierniwa | włóknina | |
| Kształt ISO | 41N | |
| Twardość | S | |
| spoiwo | Żywica i żywica syntetyczna | |
| Oznaczenie producenta | SECUR LAB Labor-Trennschleifscheibe 250×1,5×32, Typ: 67 | |
| Stopień twardości | Miękkie | |
| Kolor | Pomarańczowy | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Tarcze ścierne do przecinania | |
| Materiał ścierny | korund zwykły (A) | |
| Rozmiar ziarna (siatka) | 80 siateczka | |
| Specyfikacja | A80-BS | |
| Do materiału | Stal stopowa; stal | |
| Grupa materiałów | metalowe |
| Numer artykułu | 598720 67 | |
| EAN / GTIN | 9003171659405 | |
| Numer producenta | 165940 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |