• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Ściernica laboratoryjna do przecinania SECUR LAB D×T×H (mm), 250×1,5×32, Typ: 60

Nr art.: 598720 60
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    78,46 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    65,39 PLN / 1 sztuka
na zamówienie
w magazynie
346 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość 1 szt.
Platformy wersja płaska
Średnica 250 mm
Szerokość tarczy T 1,5 mm
Jednostka napędowa Szlifierka stacjonarna
Uchwyt Otwór
Średnica otworu H 32 mm
Min. zalecana prędkość obwodowa 30 m/s
Maks. zalecana prędkość obwodowa 50 m/s
Podłoże ścierniwa włóknina
Kształt ISO 41N
Twardość M
Spoiwo Żywica i żywica syntetyczna
Oznaczenie producenta SECUR LAB Labor-Trennschleifscheibe 250×1,5×32, Typ: 60
Stopień twardości Średnio twarde
Kolor Czerwony
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Tarcze ścierne do przecinania
Materiał ścierny korund zwykły (A)
Rozmiar ziarna (siatka) 80 siateczka
Specyfikacja A80-BM
Do materiału Stal stopowa; stal
Grupa materiałów metalowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 598720 60
EAN / GTIN 9003171672053
Numer producenta 167205
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Tabela zastosowań

Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Wysokowydajne, laboratoryjne ściernice do cięcia SECUR LAB , z korundu i ze spoiwem z żywicy syntetycznej, bez tkaniny, do przecinania stali, wszelkiego rodzaju stali proszkowych i wszystkich metali o różnej twardości zawierających żelazo.
średnio twarda ściernica do przecinania materiałów o twardości ok. 20-62 HRC (250-700 HV). Specyfikacja: A80-BM.

Zastosowanie:

  • przecinanie metalurgicznych próbek na stacjonarnych szlifierkach-przecinarkach w laboratorium
  • praca wyłącznie na mokro, konieczne stosowanie emulsji chłodząco-smarującej
  • prędkość robocza 30-maksymalnie 50 m/s
  • zbyt duży docisk może spowodować utratę stabilności.