• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

SECUR LAB laboratorní dělicí kotouč D×T×H (mm), 250×1,5×32, Typ: 67

Artiklové číslo: 598720 67
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    355,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    296,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
451 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 1 ks
Tvar plochý
Průměr 250 mm
Šířka kotouče T 1,5 mm
Hnací stroj Stacionární bruska
Upínač Otvor
Průměr otvoru H 32 mm
Doporučená obvodová rychlost min. 30 m/s
Doporučená obvodová rychlost max. 50 m/s
Podklad brusného materiálu Rouno
Typ ISO 41N
Tvrdost S
Pojivo Pryskyřice a umělá pryskyřice
Označení výrobce SECUR LAB Labor-Trennschleifscheibe 250×1,5×32, Typ: 67
Stupeň tvrdosti Měkké
Barva Oranžová
Obsah jednotka ks
Druh produktu Dělicí kotouč
Brusiva normální korund (A)
Velikost jádra (síťovina) 80 mesh
Specifikace A80-BS
vhodné pro materiál Ušlechtilá ocel; ocel
Materiálová skupina Kov

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 598720 67
EAN / GTIN 9003171659405
Číslo výrobce 165940
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Aplikační tabulka

Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

SECUR LAB vysoce výkonné laboratorní dělicí kotouče v provedení bez tkaniny, vázané pojivem z umělé pryskyřice pro dělení přetavených ocelí, práškových ocelí všeho druhu a všech železných kovů různých stupňů tvrdosti.
Měkký, velmi dobře řezající dělicí kotouč pro tvrdosti materiálu cca 60–67 HRC (600–900 HV). Specifikace: A80-BS.

Použití:

  • Laboratorní dělení metalurgických vzorků na stacionárních řezných bruskách.
  • Výlučně mokré broušení, nutné chladicí mazání.
  • Pracovní rychlost 30 − maximálně 50 m/s.
  • Příliš vysoký přítlak může mít za následek odklon řezu.