• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Muela abrasiva de tronzar de laboratorio SECUR LAB D×T×H (mm), 250 × 1,5 × 32, Tipo: 67

Número de artículo: 598720 67
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    15,56 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 10 unidades(es)
    12,97 € / 1 unidad
a petición
En stock
529 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante SECUR LAB Labor-Trennschleifscheibe 250×1,5×32, Typ: 67
Contenido 1 ud.
Forma Forma plana
Diámetro 250 mm
Anchura muela T 1,5 mm
Máquina de accionamiento Máquina de rectificado fija
Asiento Perforación
Diámetro perforación H 32 mm
Velocidad circunferencial recomendada mín. 30 m/s
Velocidad circunferencial recomendada máx. 50 m/s
Soporte del abrasivo Fieltro
Forma 41N
Dureza S
Ligadura Resina y resina sintética
Grado de dureza Blando/a
Color naranja
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Disco de corte
Abrasivos corindón normal (A)
Tamaño de grano (malla) 80 malla
Especificación A80-BS
Para material Acero fino; acero
Grupo de material Metal

Identificación y clasificación

Número de artículo 598720 67
EAN / GTIN 9003171659405
Número del fabricante 165940
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Tablas de Aplicación

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Muelas de tronzar de laboratorio SECUR LAB de alto rendimiento en modelo de corindón sin tejido y con aglomerado de resina sintética para el corte de aceros fundidos, aceros sinterizados de todo tipo y todos los metales férricos de distinto grado de dureza.
Disco de corte blando, extremadamente cortante, para materiales de dureza aprox. 60 – 67 HRC (600 – 900 HV). Especificación: A80-BS.

Aplicación:

  • Tronzado en el laboratorio de material de prueba metalúrgico en máquinas tronzadoras por muela fijas.
  • La lubricación refrigeradora es exclusivamente necesaria para el rectificado húmedo.
  • Velocidad de trabajo 30 máxima 50 m/s.
  • Una presión de apriete excesivamente alta produce desviación del corte.